Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Cod. art. 0988014330

EAN 4065746087704

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Cod. art. 0988014330
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
High-performance DIGA® CS-3 gas unit for concrete, steel and solid wall fastenings
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs compreso:
1 x
Inchiodatrice a gas ad alte prestazioni DIGA® CS-3

INCHIODATRICE-A-GAS-(DIGA CS-3)

Descrizione: Inchiodatrice a gas ad alte prestazioni per fissaggio su calcestruzzo, acciaio e mattoni pieni/muratura.
Quantità: 1 x
1.600 x
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB

KIT-CHIOD-ROSSI-GAS-DIGA-CS2/3-D3,0X22MM

Descrizione:
Lunghezza chiodo: 22 mm
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
Quantità: 1.600 x