Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Cikksz. 0988014330

EAN 4065746087704

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Cikksz. 0988014330
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
High-performance DIGA® CS-3 gas unit for concrete, steel and solid wall fastenings
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs:
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® CS-3

DIGA CS 3 GÁZÜZEMŰ SZEGBEVERŐ GÉP

Leírás: Nagy teljesítményű gázüzemű készülék beton, acél és tömör tégla/falazat szerkezetekhez.
Mennyiség: 1 x
1.600 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB

BEVERŐSZEG HFB DIGA CS2/3 22MM+GÁZP

Leírás:
Szeghossz: 22 mm
Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal
Mennyiség: 1.600 x