Pilzknopf aus Edelstahl A2, gestrahlt

Pilzknopf Edelstahl A2 gestrahlt
PILZKNPF-EDST-GESTRHL-M4

Art.-Nr. 5099312004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pilzknopf aus Edelstahl A2, gestrahlt

Art.-Nr. 5099312004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Pilzknopf im schönen Design mit gestrahlter Oberfläche aus Edelstahl A2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gestrahlt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

21 mm

Höhe (h1)

21 mm

Schafthöhe (h2)

10 mm

Gewindelänge (lg)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

28,200 g

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen