Piloto lateral con brazo a 90° 12 V/24 V
Piloto lateral brazo a 90º, lámpara cámara doble
PILOTO LATERAL 90 GADOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de cámara doble (doble protección para la lámpara)
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la tulipa sufra daños
Tulipas soldadas mediante ultrasonidos
Brazo de lámpara flexible
Intervalo de orificios de ajuste compatible con los tipos más comunes
Sin taladros
Incl. adaptador de bombilla de 24 V
Hojas de datos(X)
Diseño | Brazo de lámpara de 90° |
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Material de la carcasa | Caucho |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!