Piloto delimit. lateral LED, univ., diseño Hella
Piloto delimit. lateral LED, univ., diseño Hella
SML-ADR-90DGR-HOTMELT-LED-50X110
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión HOTMELT de 90° |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 1 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 50 mm |
Altura | 12 mm |
Distancia entre orificios | 70 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Número de comparación | 2PS 963 639-011 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!