Piloto de señalización lateral LED de 24 V
Piloto delim. lat. LED p. MB-Actros/Atego/Sprinter
SML-ADR-MBACTROS-(CBL-0,5M)-HOT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 100% hermético gracias a la conexión de cable mediante el método HOTMELT
El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar estanquidad y una unión permanente
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión HOTMELT de 90° |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 1 W |
Longitud | 120 mm |
Anchura | 45 mm |
Distancia entre orificios | 75 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Número de comparación | 000 544 54 11 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!