Piloto de delimitación lateral de 12 V/24 V
Piloto delimit. lateral trasero cone. sin escuadra
SML-ADR-VSHR-1224V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bombillas no incluidas
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin escuadras de ángulo |
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión atornillada |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 4 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 55 mm |
Altura | 34 mm |
Distancia entre orificios | 75 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 54 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!