Piloto de delimitación lateral LED de 24 V
Piloto de delimitación lateral LED para Schmitz
SML-ADR-SCHMITZ-FITTING-LED-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Con soporte en ángulo |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión atornillada |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 1.3 W |
Longitud | 119 mm |
Anchura | 44 mm |
Altura | 16 mm |
Distancia entre orificios | 70 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 69K |
Número de comparación | 066203 |