Piloto de delimitación lateral LED de 24 V
Portalámparas para piloto delimitación lateral LED
PILOTO MARCAJE LATERAL LED
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección contra inversión de polaridad integrada
Patrón de orificios universal para escuadra
Fácil de instalar
Hojas de datos(X)
Diseño | Con soporte en ángulo |
Tipo de lámpara | LED |
Número de LED | 3 Uds |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión atornillada |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 0.55 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 38 mm |
Altura | 24,2 mm |
Distancia entre orificios | 70 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |