Piloto de delimitación lateral LED de 12 V/24 V
Piloto de delimitación lateral LED sin escuadra
PILOTO LATERAL LED 24V NARANJA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hermético y resistente a las vibraciones
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin escuadras de ángulo |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 0.8 W |
Longitud | 130 mm |
Anchura | 32 mm |
Altura | 18 mm |
Distancia entre orificios | 116 mm |
Marca de aprobación | ADR |