Piloto de delimitación lateral LED
Piloto señalización lateral LED con soporte
SML-ADR-BRACKETHLD-LED-111MMX51M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Con soporte en ángulo |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 30 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Longitud | 110,8 mm |
Anchura | 50,8 mm |
Altura | 22 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Número de comparación | 2PS 963 639-071 |