Piloto de delimitación lateral LED, PRO, 24 V
Piloto de delimitación lateral LED PRO
SML-ADR-PRO-90DGR-HOTMELT-LED-24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
100% hermético gracias a la conexión de cable mediante el método HOTMELT
El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar hermeticidad y una unión permanente
Diseño compacto
El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar estanquidad y una unión permanente
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Número de LED | 1 Uds |
Color de la luz | Naranja |
Conexión de cables | Conexión HOTMELT de 90° |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Funciones | Luz indicadora lateral |
Nivel de potencia | 0.8 W |
Longitud | 95 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 7,5 mm |
Distancia entre orificios | 70 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!