Piloto con portalámparas a 60° 12 V/24 V
Piloto con portalámparas a 60°
PILOTO CONTORNO ADR 60GRAD
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bombillas no incluidas
Hojas de datos(X)
Diseño | Brazo de lámpara de 60° |
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Altura | 191 mm |
Material de la carcasa | Caucho |
Marca de aprobación | ADR |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!