Pilotlager-Werkzeug-Set
Pilotlager-Werkzeug-Satz
KUPPLWZG-SET-PILOTLAGER
Art.-Nr. 1952003855
EAN 4062856575497
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht den Ausbau beschädigter und/oder festsitzender Kupplungs-Pilotlager bei beengten Platzverhältnissen, in denen die Verwendung von Gleithämmern schwierig bis unmöglich ist
- Die Ausziehelemente pressen sich durch Spreizung hinter das auszuziehende Bauteil
Lieferumfang:
- 1 Grundgerät/Stützhülse, Länge: 175 mm
- 1 Zugspindel mit Mutter + Scheibe, Länge: 10 mm
- 1 Verbindungs-Adapter (Spindel-Spreizkörper)
- 1 Innenlager-Spreizkörper für ∅ 12-17 mm
- 1 Innenlager-Spreizkörper für ∅ 19-22 mm
Datenblätter(X)
Für Ford Transit Mk6 / Ranger 2.2 / 2.4 / 3.2 (ab 04/2006), Mercedes Benz PKW und Transporter (bis 01/2012), VW, z.B. Crafter - 2E, 2F ab 2006 / Touareg 7LA, 7L6, 7L7 (bis 05/2013), OEM-Vergleichsnummern (Nadellager), Ford OE-1096277 / OE-YC1R-7600-AA, Mercedes-Benz OE-018 981 25 10 / OE-A 018 981 25 10, VW OE-076 105 313
Anzahl Teile | 7 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1567,000 g |
HAUPTKOERPER