Pilli seyyar lamba WLH 1.3
Pilli seyyar lamba WLH 1.3
Ürün no. 0827940113
EAN 4046777914375
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ana aydınlatma lambası | 350 lm |
Yan aydınlatma lambası | 110 lm |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 1,75 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 4,5 h |
Şarj süresi | 2 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma tipi, lamba | IP 44 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1100 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C, Manyetik şarj |
Elektrik fişi uzunluğu | 1500 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -5 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 190 x 22 x 34 mm |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!