Pilli LED seyyar lamba DCM şarj ünitesi
Pilli LED seyyar lamba DCM şarj ünitesi
Ürün no. 0827940219
EAN 4058794717419
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |