Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pilli LED çalışma lambası, WLA 18.0 compact

Pilli LED çalışma lambası, WLA 18.0 compact

Ürün no. 0827981170

EAN 4046777073171

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pilli LED çalışma lambası, WLA 18.0 compact

Ürün no. 0827981170
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
For Würth 18 V, 4.0 Ah/5.0 Ah power tool batteries.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

1200 lm

Aydınlatma süresi

5 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Nominal voltaj

18 V/DC

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Özgül güç

12 W

Min./maks. çalışma sıcaklığı

0 - 40 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

145 x 315 x 118 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şarj edilebilir akü LI-CV-18 V

AKÜ LI-CV-18V-4,0AH

Güçlü ve sağlam bataryalar
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü LI-CV-18 V

LI-CV 18V/5,0AH BATARYA

Güçlü ve sağlam bataryalar
x 1 ad.
Turboşarj AL 20-CV-LI

BATARYA ŞARJ CİHAZI-(AL20-CV-LI )