Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pil şarj ünitesi Pro5

Pil şarj ünitesi Pro5

Ürün no. 08274005

EAN 4058794455304

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pil şarj ünitesi Pro5

Ürün no. 08274005
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
This quick charger with up to 1,800 mA charging current is the perfect combination of charger and test station.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

AAA piller için maks. şarj yuvası sayısı

4 ADET

AA piller için maks. şarj yuvası sayısı

4 ADET

AAA pil için şarj akımı

450 mA

AA pil için şarj akımı

450 mA

Ekran

LCD

Kapasite için hızlı test

Evet

Bağımsız yuva izleme

Evet

Otomatik yenileme fonksiyonu

Evet

Şarj edilebilir pil hata algılama

Evet

Sıcaklık izleme

Evet

IP koruma sınıfı

IP 20

Ürün ağırlığı (parça başına)

520,000 g

Renk

Siyah

Uzunluk x genişlik x yükseklik

170 x 140 x 55 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler