Pieza transversal para extracción PinPuller® Power
Pieza transv. extracción Pinpuller Power una fila
AY-CROSSBAR-DRSW-PINPULLER-140MM
PIN PULLER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El diseño metálico robusto permite el uso de equipos de extracción pesados
Fuerza de tracción máxima de 1 t
El cierre asegura los electrodos soldables en la cuadrícula de 9 mm
Los artículos PinPuller y PinPuller Power no son compatibles.
Hojas de datos(X)
Longitud | 140 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M14 x 2 |
Paso | 2 mm |
Diámetro nominal | 14 mm |
Peso del producto (por artículo) | 581 g |