Pieza transversal para extracción PinPuller® Power
Pieza transversal de extracción, Pinpuller Power
AY-CROSSBAR-DRSW-F.PINPULL-2ROWS
PIN PULLER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El diseño metálico robusto permite el uso de equipos de extracción pesados
Fuerzas de tracción máximas de hasta 2 t
El cierre asegura los electrodos soldables en la cuadrícula de 20 mm
Se fija de forma rápida y segura
Hojas de datos(X)
Longitud | 140 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M14 x 2 |
Paso | 2 mm |
Diámetro nominal | 14 mm |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 654 g |