Pieza deslizante
Pieza deslizante
SLID-(A2K)-(ET-M10)-(IT-M8-M10)
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Permite el movimiento pendular
- Suspendido individualmente directamente del techo o de un riel de montaje
- Evita las fuerzas de tracción en el tubo de conexión
- La tuerca combinada garantiza la conexión de distintas roscas, es decir, M8/M10
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Hojas de datos(X)
Se utiliza en la fabricación de sistemas y tuberías
![]() | |
Carga permitida | 1.3 kN |
Rosca de conexión (G) | M10 |
Rosca de salida (AG) | M8/M10 |
Longitud deslizante (X) | 35 mm |
Longitud de rosca (LG) | 17 mm |
Anchura (B) | 30 mm |
Longitud (L) | 60 mm |
Altura (H) | 48 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 192,100 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |