Pieza de base grande Combi Max
Soporte terrazas, pieza base grande Combi Max
-TRSSTTZ-MAX-BASST-GRS-100X80X105
Nº de art.
0907700121
EAN 4052703959938
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172044.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172045.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172047.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172048.jpg)
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.
- Excelentes opciones de combinación con dos tamaños de distanciador y dos piezas base
- Cubre alturas de 77-138 mm con solo dos piezas cuando se utilizan traviesas de 40 mm
- La superficie dentada permite una alineación precisa y sin deslizamiento
- Adecuado para uso universal
- Fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.
- Ajuste de altura rápido y preciso
- Instalación rápida de grandes superficies de suelo para mejorar la productividad
- Ajuste preciso y superrápido del grosor correcto para el soporte en un solo paso
- Ahorra mucho tiempo, lo cual incrementa la productividad
- No es necesario cortar las cuñas
- No se descompone y es resistente a la humedad
- Pruebas de presión realizadas a alturas de alineación de 50-308 mm
- Vida útil verificada de hasta 75 años
- Sin plastificantes
Área de aplicación
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170505.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/172892.jpg)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)