Pieza de base Combi/Combi Max
Soporte para terrazas, pieza de suelo Combi Max
-TRSSTTZ-BODENSTCK-100X80X35MM
Nº de art.
0907700102
EAN 4052703959709
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
Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.
- Excelentes opciones de combinación con tres tamaños de cuña superior y dos piezas base
- La superficie dentada permite una alineación precisa y sin deslizamiento en incrementos de 0,5 mm (1 estría = 0,5 mm)
- Adecuado para uso universal
- Fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.
- Ajuste de altura rápido y preciso
- Instalación rápida de grandes superficies de suelo para mejorar la productividad
- Ajuste preciso y superrápido del grosor correcto para el soporte en un solo paso
- Ahorra mucho tiempo, lo cual incrementa la productividad
- No es necesario cortar las cuñas
- No se descompone y es resistente a la humedad
- Pruebas de presión realizadas a alturas de alineación de 32-250 mm
- Vida útil verificada de hasta 75 años
- Sin plastificantes
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)