Pieza de ajuste de altura
Pieza de ajuste de altura
REGULADOR-ALTURA-1,0KN
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para ajustar la altura de tubos, tuberías de ventilación, etc., de montaje en suspensión
![]() | |
Longitud (L) | 30 mm |
Anchura (B) | 40 mm |
Altura (H) | 56 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 10,5 mm |
Ancho interior (Bi1) | 22 mm |
Ancho interior 2 (Bi2) | 11 mm |
Altura interior (Hi) | 10 mm |
Carga de tensión recomendada | 1 kN |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 100,740 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |