Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piedino livellatore tipo K

Piedino livellatore tipo K
PIEDINO REGOLABILE TYP K

Cod. art. 0683360458

EAN 4038898723998

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piedino livellatore tipo K

Cod. art. 0683360458

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 40 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tipo K

Può lavorare in combinazione alla giunzione SV30


  • Regolabile tramite connettore

  • Nessuna necessità di praticare fori separatamente nella base dell'armadio


Vite di regolazione M8 x 60, zincata, con unità per vite esagonale da 4 mm


  • Capacità di carico: 150 kg

  • Attacco e trasferimento della forza affidabili


Piastra da 19,5 mm, mobile, con cappuccio di protezione in plastica da 23 mm, nero


  • Facile da regolare

  • Protegge il rivestimento del pavimento

  • Aspetto discreto con giunti nero scuro


Alloggiamento a pressione in poliammide con dado a inserimento in acciaio


  • Montaggio efficiente con una disposizione dei fori da 32 mm

  • Capacità di carico affidabili a lunga durata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Capacità di carico

150 kg

Diametro

8 mm

Diametro base

23 mm

Peso prodotto (per pezzo)

36,834 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Giunzione per mobili SV 30

SYSCON-SV30-DP-ZD-(NI)-WS4-19

Perno di giunzione senza bordo
x 100 pz.