Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piedino interno di ricambio per scale telescopiche professionali in alluminio

Piedino interno di ricambio per scala in alluminio
PIEDINO-RICMB-SCALA-TLSC.-61X50X27MM

Cod. art. 0962931948

EAN 4049557336671

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piedino interno di ricambio per scale telescopiche professionali in alluminio

Cod. art. 0962931948

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale perPiedino interno di ricambio
Scala telescopica professionale in alluminio con traversa
Art. n.
Scala telescopica in alluminio professionale
Art. n.
Dimensione
mm
Art. n.Pu/Q.tà
0962 931 443 - 4460962 931 413 - 41661 x 50 x 270962 931 9482
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PE - Polietilene

Lunghezza

61 mm

Larghezza

50 mm

Altezza

27 mm