Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piedini aggiuntivi per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Piedini aggiuntivi per cassa da trasporto
PIEDINO-P.-BAULE-TRASPORTO

Cod. art. 096399 462

EAN 4099618160561

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piedini aggiuntivi per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cod. art. 096399 462
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
Piedini per il fissaggio permanente della cassa al piano di carico
  • Con filetto interno M10
Indicazione

I piedini devono essere ordinati insieme alla cassa (vengono fissati in fase di produzione). Non possono essere montati successivamente!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDSF001

Larghezza

40 mm

Lunghezza

40 mm

Altezza

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,800 kg

Materiale

Alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati