Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pied réglable en hauteur, plastique

Pied réglable en hauteur, plastique

Art. N° 4952600328

EAN 4056807474984

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pied réglable en hauteur, plastique

Art. N° 4952600328

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compact base foot that can be levelled without tools for fastening to aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyamide - PA

Matière du filetage de vis

Acier

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour largeur de flûte (N)

8 mm

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Diamètre (d)

6,5 mm

Plage de réglage min./max. (l1)

45-65 mm

Distance du trou de perçage (l3)

28 mm

Hauteur de disque (disque h) (h3)

5 mm

Largeur (b1)

40 mm