Pied de meuble réglable de type R
Pied de meuble réglable, type R
Art. N° 0683360487
EAN 4046777461060
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage en hauteur avec clé mâle 6 pans SW4
- Charge jusqu'à 150 kg/pce
- Réglage au moyen d'une perceuse-visseuse sur batterie possible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le perçage dans le côté de l'élément, pour une épaisseur de paroi à partir de 19 mm.
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Hauteur | 66,5 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (A) | 52 mm |
Plage de réglage | 25 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Diamètre | 14 mm |
Diamètre de la base | 18 mm |
Hauteur min./max. | 66,5-91,5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 52,990 g |
Diamètre de perçage | 14 mm |
Profondeur de perçage | 62 mm |
Ouverture de clé | 4mm |