Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pied à coulisse numérique Avec sortie de données RS 232

Pieds à coulisse numériques avec boîtier en matière plastique

Art. N° 071576 124
EAN 4052712482052
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
Calliper with digital display, ground and lapped measuring surfaces and locking screw
  • Caractéristiques : interrupteur mm/pouce, marche/arrêt, zéro (bouton 0)

  • Type de protection IP54

  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Jauge de profondeur plate

  • Vis de blocage supérieure

  • Pile incluse
Indication

Livré dans une boîte en plastique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

200 mm

Longueur de la mâchoire

50 mm