Pied à coulisse d'atelier numérique Avec pointes, réglage fin et vis de blocage supérieure
Pied à coulisse d'atelier numérique
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Surfaces de mesure rectifiées et rodées
Fonctions :
- basculement mm/pouce
- marche/arrêt, zéro, maintien, ABS, SET
Lecture : 0,01 mm / 0,0005 inch
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 500 mm |
Longueur de la mâchoire | 150 mm |
Longueur de l'embout de mesure | 59 mm |