Piccola livella con magnete
Livella piccola magnetica
LIVELLA-ALU/PLAST-MAGN-74X41X34
Cod. art. 0714644505
EAN 4050642402751
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
Un’unica livella per misurazioni orizzontali e verticali
Ottima leggibilità e lunga durata
Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione incorporati
Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV
Fissaggio ai tubi in metallo
Struttura rettangolare in alluminio con due superfici di misurazione fresate con gola a "V" e due magneti di terra rara
Sempre a portata di mano
Dotata di una clip robusta per cintura
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 74 mm |
Altezza (H) | 34 mm |
Larghezza (B) | 41 mm |
Numero magneti | 2 PZ |
Precisione di misura (per lunghezza) | 1 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 1 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 1 Gradi |