Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato
Piano elevatore carrellato per batteria 1.500 kg
TAVOLA-ELEVATRICE-BATTERIE-IDROPN-1-TON
Cod. art. 1952006055
EAN 4065746644358
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento pratico
- Sollevamento e abbassamento tramite telecomando con cavo da 3 m
- Ruote grandi per una buona manovrabilità e posizionamento
- Fermo di sicurezza per impedire l'abbassamento accidentale
Regolabile per soddisfare ogni esigenza
- Maniglia e piattaforma allungabili
- Regolabile di 40 mm sul lato per una regolazione di precisione
- Inclinazione regolabile di ±3% per compensare il ponte sollevatore
- 84 supporti filettati M8 per accessori opzionali
- Ampia distanza da terra di 18 cm
- Utilizzare in combinazione con un paranco motore standard
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di sollevamento max (10) | 1500 kg |
Larghezza (20) | 805 mm |
Altezza (30) | 1880 mm |
Lunghezza (40) | 2155 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (50) | 430000,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.