Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piattaforma elevatrice mobile

Piattaforma elevatrice mobile

Cod. art. 0962400230

EAN 4061975255228

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piattaforma elevatrice mobile

Cod. art. 0962400230
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
Facile da spostare, l'altezza può essere regolata a un'altezza di lavoro di circa 4 m senza elettricità
  • Lavoro sicuro grazie alla ringhiera completa

  • Regolazione semplice e continua dell'altezza mediante molla a gas

  • Sempre pronto per l'uso, manutenzione minima e nel rispetto dell'ambiente, poiché non sono necessari elettricità, batterie o olio idraulico

  • Dimensioni compatte: Passa attraverso porte, stoccaggio salvaspazio

  • Ripiano per utensili ripiegabile sulla ringhiera

  • Pianale sulla base adatto per cassettiera 4.4 o semplicemente per conservare utensili e materiali di consumo
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Interni

Materiale

Acciaio

Superficie

Laccato

Regolazione dell'altezza

Molla di compressione a gas

Altezza piattaforma min/max

0,97-1,97 m

Dimensione piattaforma

56 x 53 cm

Altezza di lavoro min/max

2,97-3,97 m

Capacità di carico

150 kg

Dimensione di trasporto

1,20 x 0,73 x 1,97 m

Peso

230 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassettiera per valigia sistema ORSY® 4.4.1

CASSETTIERA-5-VALIGIE-SYSTEMA-4.4.1

Sistema ordinato costituito da moduli impilabili e avvitabili tra loro per 5 valigie sistema ORSY®
x 1 pz.
Cassettiera impilabile per valigie sistema Per valigie sistema ORSY® 4.4.2

CASSETTIERA-3-VALIGIE-SYSTEMA-4.4.2

Sistema ordinato costituito da moduli impilabili e avvitabili tra loro per 3 valigie sistema ORSY®