Piattaforma di sollevamento per batterie HV con catene fino a 1500 kg
Piattaforma di soll. per batterie HV con catene
TELAIO-SOLLEV-C-CATENE-P-BATT-HV
Cod. art. 1952007015
EAN 4099618305382
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Movimentazione adeguata e sicura
- La piattaforma di sollevamento è progettata per una movimentazione e un sollevamento/abbassamento/trasporto adeguati e sicuri, con batterie HV o altri componenti grandi e pesanti.
- Il carico si aggancia in modo uniforme sulla piattaforma di sollevamento mediante l'attrezzatura e le catene/grilli/golfari maschi su 4 punti di sollevamento.
- Le estremità della traversa principale sono dotate di spine di sicurezza per evitare che le traverse scivolino quando non vengono utilizzate.
Versatile
- Le barre trasversali possono essere spostate sulla traversa principale con un sollevamento di 300 mm e in ogni caso la loro larghezza può essere regolata di 200 mm.
- Adattamento ottimale alle dimensioni e alla forma della batteria
Contenuto:
- 1 traversa principale
- 2 barre trasversali
- 8 golfari maschi
- 4 catene di sollevamento con 2 grilli ciascuna
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (5) | 990 mm |
Altezza (7) | 180 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (10) | 50000,000 g |