Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piattaforma di lavoro tipo compatto e robusto

Piattaforma da lavoro
PIATTAFORMA-LAVORO-ALU-1,7X0,5M

Cod. art. 0962940600

EAN 4045989357949

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piattaforma di lavoro tipo compatto e robusto

Cod. art. 0962940600
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
  • Montaggio rapido e trasporto/stoccaggio con ingombro ridotto grazie agli scalini laterali ripiegabili

  • Scalini laterali con bloccaggio automatico in posizione di utilizzo/trasporto

  • Facile da trasportare grazie alla presa per il trasporto nella piattaforma
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio / alluminio

Materiale della piattaforma

Legno

Lunghezza x larghezza

2,17 x 0,6 m

Dimensione piattaforma

1,70 x 0,5 m

Capacità di carico max

300 kg

Altezza ultimo gradino/piolo calpestabile

0,58 m

Altezza di lavoro

2,08 m

Altezza di lavoro massima

2,58 m

Dimensione di trasporto

1,75 x 0,6 x 0,2 m

Peso

16,9 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estensione rampa

EXT-F.WRKPLTFORM-ADJ-250MM

Per piattaforma di lavoro