Piastrina di montaggio VARIFIX®
Piastrina di montaggio VARIFIX
PIASTRINA FISSAGGIO P/MULTIPROF.
Cod. art. 0862090015
EAN 4052703448258
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione di raccordi da parete e prese di connessione
Per il montaggio su profilati multiuso Varifix in combinazione con scatole di derivazione e pannelli a parete, utilizzare viti autofilettanti 4,8 x 16 mm, art. n. 021448 16 o viti autofilettanti 4,8 x 19 mm, art. n. 021448 19.
![]() | |
Larghezza | 50 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Lunghezza | 70 mm |