Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastrina di bloccaggio premium SIP

Piastrina di fissaggio DIN3015-2 premium SIP W2
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3

Cod. art. 0599029300

EAN 4024835638333

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastrina di bloccaggio premium SIP

Cod. art. 0599029300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Piastrina di fissaggio, DIN3015-2, W2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

5S

Dimensione nominale secondo DIN

3

Lunghezza (l3)

85 mm

Lunghezza interna (L 2)

40 mm

Larghezza (b1)

30 mm

Larghezza interna (B2)

15,5 mm

Spessore (s2)

8 mm

DIN

3015-2

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato