Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastrina con dado saldato

Dado veloce dado prigioniero
MADREVITE FISS.CRUSCOTTO MERCEDES M6

Cod. art. 05005950

EAN 4045989086641

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastrina con dado saldato

Cod. art. 05005950

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
  • Collegamento rapido e sicuro di due o più componenti

  • Montaggio e smontaggio semplice

  • Possibilità di compensazione della tolleranza e montaggio accessibile da un lato

  • Coppia di serraggio elevata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per scorrimento sui bordi (lamiera)

Per vite

M6

Spessore di fissaggio min/max

0,60-1,50 mm

Lunghezza (A)

26,50 mm

Larghezza (B)

18,00 mm

Distanza centro foro - bordo (C)

10,00 mm

Spessore serrabile min/max

0,60-1,50 mm

Spessore materiale (S)

0,70 mm

Superficie

Zincato trasparente

Materiale

Acciaio per molle CK 67

Per produttori di veicoli

Mercedes-Benz

Equivalente al numero ricambio originale

A0019900091

Forma

T

Per filettatura vite

M6