Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastrina con alette rialzate

Dado veloce tipo U aletta
PIASTRINA-VW/AUDI-M5-MKB-2.2-SI-GZ

Cod. art. 0501101645

EAN 4047376499522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastrina con alette rialzate

Cod. art. 0501101645

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
  • Collegamento sicuro e rapido di due o più componenti

  • Installazione e rimozione semplici

  • Possibilità di compensazione della tolleranza e montaggio cieco

  • Coppia di serraggio elevata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per scorrimento sui bordi (lamiera)

Per vite

M5

Spessore di fissaggio min/max

0,80-4,00 mm

Lunghezza (A)

16,60 mm

Larghezza (B)

17,00 mm

Distanza centro foro - bordo (C)

7,00 mm

Spessore serrabile min/max

0,80-4,00 mm

Spessore materiale (S)

0,60 mm

Superficie

Argento zinco lamellare

Materiale

Acciaio non legato, C45

Per produttori di veicoli

Audi, Volkswagen

Equivalente al numero ricambio originale

N90356203

posizione di installazione

Abitacolo, Vano motore

Per filettatura vite

M5

Esecuzione

Autobloccante