Piastrina Sezione inferiore, supporto a sgancio rapido
Dado veloce tipo U camino corto
PIASTRINA PARAURTI VW AUDI
Cod. art. 0501101346
EAN 4049557641980
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento rapido e sicuro di due o più componenti
- Montaggio e smontaggio semplici
- Possibilità di compensazione della tolleranza e montaggio cieco
Caratteristiche tecniche(X)
Per scorrimento sui bordi (lamiera)
![]() | |
Spessore di fissaggio min/max | 0,7-3,2 mm |
Lunghezza (A) | 24,6 mm |
Larghezza (B) | 25,0 mm |
Distanza centro foro - bordo (C) | 12,8 mm |
Spessore materiale (S) | 0,8 mm |
Superficie | Tipo zincato/rivestito |
Materiale | Acciaio per molle CK 67 |
Per produttori di veicoli | Audi, Volkswagen |
Equivalente al numero ricambio originale | 8D0805960 |
posizione di installazione | Sottoscocca |