Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastrina Materiale plastico

Piastrina in materiale plastico, design standard
MOL-FISSAGGIO-OPEL-VERDE

Cod. art. 0501103063

EAN 4047376897472

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastrina Materiale plastico

Cod. art. 0501103063

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protegge dalla corrosione dovuta al contatto poiché non vi è alcun contatto diretto con i componenti metallici.
  • Sicurezza di fissaggio elevata

  • Protezione ottimale contro la corrosione da contatto

  • Struttura robusta e durevole in materiale plastico di alta qualità

  • Installazione facile e veloce
Indicazione

Per condizioni ottimali di installazione, il filetto della vite deve essere lungo almeno quanto l'altezza del dado in materiale plastico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio di lamiere con uno spessore di 1,5-2,0 mm

  • Per collegamenti a vite con viti adatte per plastica, ad es. WÜPLAST

Diametro foro

7,00 mm

Spessore di fissaggio min/max

1,50-2,00 mm

Lunghezza (A)

16,00 mm

Larghezza (B)

12,00 mm

Altezza (C)

18,00 mm

Distanza centro foro - bordo (D)

8,50 mm

Colore

Verde

Materiale

PP - Polipropilene

Per produttori di veicoli

Opel

Equivalente al numero ricambio originale

1235884, 24417039,

Per vite

Diametro 5,0 mm