Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza

Piastra per valigie sistema a cintura
PIASTRA-SISTEMA-CINTURA

Cod. art. 5581038101

EAN 4058794453034

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza

Cod. art. 5581038101
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
Per il trasporto sicuro di valigie sistema in vetture

Montaggio facile del dispositivo nella vettura


  • Allacciabile con la cintura di sicurezza

  • Utilizzabile sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero


Stoccaggio sicuro


  • Le valigette sono facilmente impilabili l'una sull'altra (max 4)

  • È possibile attaccare entrambe le dimensioni base delle valigie


Carico max.: 25kg

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x profondità x altezza

570 x 405 x 120 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Valigetta sistema 8.4.1

VALIG-ORSY-8.4.1

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigetta sistema 8.4.1 trasparente

VALIG-ORSY-8.4.1-TRASP.

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigia sistema 8.4.2 trasparente

VALIG-ORSY-8.4.2-TRASP.

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigia sistema 8.4.3

VALIGIA-ORSY-8.4.3

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigia sistema 8.4.5

VALIGIA-ORSY-8.4.5

Sistema ideale per lo stoccaggio variabile di piccole macchine utensili, utensileria e materiali di consumo.
x 1 pz.
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigia sistema 4.4.1 trasparente

VALIG-ORSY-4.4.1-TRASP.

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigetta sistema 4.4.2

VALIG-ORSY-4.4.2

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Valigia sistema 4.4.2 trasparente

VALIG-ORSY-4.4.2-TRASP.

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo