Piastra scorrimento a saldare
Piastra scorrimento a saldare
Cod. art. 0862900068
EAN 4046778238975
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L1) | 260 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Materiale dell'inserto di rinforzo | PTFE |
Materiale | Acciaio |
Forza di carico max | 28 kN |
Peso prodotto (per pezzo) | 164 g |
Superficie | Zincato a caldo |