Piastra riscontro serratura infil telaio tub 02 AP
Piastra riscontro serratura infil telaio tub 02 AP
Cod. art. 0688509914
EAN 4052713290755
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Testato al fuoco | No |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Lunghezza | 245 mm |
Larghezza (B) | 24 mm |
Spessore materiale | 3 mm |
Distanza fori | 221 mm |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.