Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra fonoassorbente

Piastra fonoassorbente
PANNELLI INSONORIZZANTI WUERTH 6PZ

Cod. art. 0890100060

EAN 4053479823072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra fonoassorbente

Cod. art. 0890100060
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
Previene i rumori dovuti a vibrazione dei parti di carrozzeria come passaruota, tunnel cardanico, pianale, portiere e altre parti laterali.
  • Piastra in bitume per carichi pesanti con rivestimento in polipropilene, autoadesiva

  • Elevata forza adesiva

  • Praticamente indistruttibile

  • Resistente ad acqua, acidi deboli, soluzioni alcaline, ecc.

  • Resistente a temperature da -30 °C a +80 °C (1 ora a +180 °C)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Previene i rumori dovuti a vibrazione delle parti di carrozzeria come passaruota, tunnel cardanico, pianale, portiere e altre parti laterali.

Istruzioni

Le superfici da incollare devono essere pulite, prive di grasso e asciutte. In rari casi, l'adesivo può causare problemi, in particolare sulle superfici appena verniciate (agente livellante), nonché sulle finiture martellate o simili (area di contatto ridotta). Si consiglia di eseguire test preliminari. Dopo aver rimosso il materiale di rivestimento (carta o pellicola), premere la piastra di protezione acustica Würth sulla superficie con il lato adesivo rivolto verso il basso. Per ottenere un incollaggio perfetto, i materiali da unire devono avere una temperatura di 20-25 °C e devono essere pressati con un rullo per evitare sacche d'aria. Lo stoccaggio verticale o sul lato superiore delle parti è consentito non prima di 1 ora dopo l'incollaggio.

Materiale

Bitume

Colore

Grigio luce (grigio chiaro)

Lunghezza x larghezza x spessore

550 x 250 x 2 mm

Resistenza termica max temporanea

180 °C

Resistenza temperatura min

-30 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Numero pezzi

6 PZ

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi