Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra distanziatrice per appendiabiti saliscendi

Piastra distanziale per barra appendiabiti KL 15 S
PIASTRA SPESSORE -KL15S-20M

Cod. art. 0683699211

EAN 4047376301559

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra distanziatrice per appendiabiti saliscendi

Cod. art. 0683699211
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
Per il montaggio di ante con battuta interna per sollevatore abiti KL 15 S e KL 18

Materiale: Plastica, argento (RAL 9006), dipinta


  • Adatta per barra appendiabiti KL 15S

  • Design alla moda


Spessore: 20 mm



Per aggirare la chiusura della porta per sollevatore abiti KL 15 S

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Per l'avvitamento, si consiglia di utilizzare viti Assy con un diametro di 4 x 55 mm e viti Wüpofast con un diametro di 4 x 27 mm per l'avvitamento.

Materiale

Materiale plastico

Superficie

Laccato

Colore

Alluminio bianco RAL 9006