Piastra di giunzione W-SL, doppia
Piastra di giunzione W-SL, doppia
Cod. art. 0862997231
EAN 4049557184074
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L) | 380 mm |
Larghezza (B) | 100 mm |
Spessore materiale (t) | 16 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 39 mm |
Larghezza asola (LB1) | 18 mm |
Distanza fori 1 (LA1) | 50 mm |
Distanza 1 (A1) | 39 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Distanza fori (LA2) | 101,5 mm |
Superficie | Lotto zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 4700,000 g |