Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Staffa angolare Deneb
ANGOLARE-LEGNO-CLS-DENEB-222X117X117X2

Cod. art. 5390000300

EAN 4062856577354

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra di fissaggio angolare DENEB

Cod. art. 5390000300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La piastra di fissaggio angolare Deneb per forze di trazione e di taglio è ideale per il collegamento di elementi in legno a supporti in calcestruzzo o legno
  • Elevata rigidità grazie ai rinforzi e ai cordoni integrati

  • Ampia versatilità nella scelta dei fissaggi

  • Le opzioni di fissaggio sono indicate nell'ETA-20/0773

  • Elevata capacità di carico
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0773

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Legno lamellare a strati incrociati (CLT)

  • Legno massello e laminato

  • Legno microlamellare (LVL)

  • Costruzioni in legno

Larghezza x altezza x profondità

222 x 117 x 117 mm

Spessore

2 mm

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

4 + 4 PZ

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

35 + 35 PZ

Omologazione

ETA

Peso prodotto (per pezzo)

778,000 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato a caldo

Peso

800 g

Numero fori diametro 5 mm

70 PZ

Numero fori diametro 7 mm

4 PZ

Numero fori diametro 13 mm

8 PZ

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

V-LEG-PLUS-KOMBI-VG-RW40-A3K-12X160/138

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
x 50 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X50

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X70

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTE-(W-FAZ/S)-ZN-20-40-M12X115

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X110

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.
Ancorante W-FAZ PRO/S

ANCORANTE-(W-FAZ PRO/S)-10-85-M12X160

Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio zincato
x 25 pz.