Piastra di assemblaggio W-SL, singola
Piastra di assemblaggio W-SL, singola
PIASTRA-COLLEG-SINGOL-W-SL-ACC-ZINC-CALD
Cod. art. 0862997230
EAN 4049557184050
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L) | 230 mm |
Larghezza (B) | 100 mm |
Spessore materiale (t) | 16 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 39 mm |
Larghezza asola (LB1) | 18 mm |
Distanza fori 1 (LA1) | 50 mm |
Distanza 1 (A1) | 39 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Superficie | Lotto zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 2800,000 g |